›

HELUTHERM 145 1X0.75 QMM D.-BLUE

Cod. Rexel HUK51305
Cod. Produttore 51305

Informazioni principali

  • Serie: HELUTHERM 145
  • Tensione nominale: 300/500 V (0.25-1 mm²)
  • Temperatura: -55°C a +145°C
  • Raggio minimo piegatura: 8x Ø esterno flessibile
  • Conduttore: rame stagnato classe 5
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Proprietà: resistente a olio, UV, ozono
  • Certificazioni: halogen-free, EAC, DNV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145 con sezione 1x0,75 mm² è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il conduttore di alta qualità garantisce una trasmissione efficiente della corrente, mentre l'isolamento resistente assicura protezione contro agenti esterni e usura nel tempo. Il colore blu distintivo facilita l'identificazione e l'installazione in impianti elettrici. Questo cavo è ideale per utilizzi in ambito civile e industriale, offrendo prestazioni costanti e durature.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

HELUTHERM 145 1X0.75 QMM D.-BLUE