Prodotti /

Cod. Rexel
HUK51284
Cod. Produttore
51284

Informazioni di prodotto

HELUTHERM® 145 red 1 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico HELUTHERM 145 con sezione di 1x0.5 mm² è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre ottime prestazioni di isolamento e resistenza termica, ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile e durevole. Il colore rosso facilita l’identificazione e la gestione dei circuiti, rendendo questo cavo adatto sia per impianti civili che industriali. La sua struttura compatta e la qualità costruttiva assicurano un’installazione semplice e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.1 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C