Prodotti /

Cod. Rexel
HUK802914
Cod. Produttore
802914

Informazioni di prodotto

HELUKAT®PROFInet Typ C SF/UTP 2x2xAWG 22/7 PVC green, UL CMG/PLTC/AWM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di alta qualità HELUKAT PROFINET TYPE C, progettato per applicazioni di rete industriale con doppia coppia da 2x2 conduttori AWG22/7. Questo cavo garantisce prestazioni affidabili e trasmissione dati stabile, ideale per ambienti elettrici professionali che richiedono robustezza e precisione nelle comunicazioni. La costruzione specifica assicura un'eccellente schermatura e resistenza alle interferenze elettromagnetiche, rendendolo perfetto per installazioni di automazione e controllo.

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.5 mm

sezione AWG

22

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

5e

diametro del conduttore

0.75 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, stagnato

sezione nominale del conduttore

0.36 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

a quattro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C