›

HELUKAT PROFINET SHIPLINE TYPB 2X2X

Cod. Rexel HUK802185
Cod. Produttore 802185

Informazioni principali

  • Temperatura: 0°C a +50°C
  • Tensione operativa: 125 V
  • Resistenza conduttore: max 60 Ohm/km
  • Impedenza caratteristica: 100 Ohm ± 15
  • Raggio minimo curvatura: flexible 7.5x Ø
  • Schermatura: alluminio + treccia
  • Proprietà: halogen-free, flame-retardant
  • Serie: SHIPLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKAT PROFINET SHIPLINE TYPB 2X2X è progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni di rete industriale. Caratterizzato da una costruzione robusta, assicura affidabilità e protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti industriali complessi. La sua configurazione a doppia coppia consente una trasmissione dati efficiente e stabile, supportando protocolli di comunicazione avanzati come PROFINET. Questo cavo è una soluzione perfetta per installazioni che richiedono connettività sicura e duratura, assicurando continuità operativa e qualità del segnale in ogni condizione.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.5 mm

sezione AWG

22

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

5e

diametro del conduttore

0.75 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, stagnato

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

verde

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

a quattro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

HELUKAT PROFINET SHIPLINE TYPB 2X2X