Prodotti /

Cod. Rexel
HUK801197
Cod. Produttore
801197

Informazioni di prodotto

HELUKAT®600IND S/FTP 4x2xAWG 23/1 PUR grün, CC-Link UL AWM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKAT 600IND S/FTP è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati e protezione contro le interferenze elettromagnetiche. La struttura 4x2xAWG23/1 garantisce una trasmissione stabile e affidabile, ideale per ambienti con elevati disturbi elettromagnetici. Il rivestimento in poliuretano offre resistenza meccanica e durata nel tempo, rendendo questo cavo adatto per installazioni complesse e condizioni operative gravose. Grazie alla schermatura S/FTP, assicura un'eccellente protezione del segnale, mantenendo alta la qualità della comunicazione in ambito elettrico e industriale.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

7.8 mm

sezione AWG

23

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.57 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 °C