Prodotti /

Cod. Rexel
HUK802184
Cod. Produttore
802184

Informazioni di prodotto

HELUKAT®600IND S/FTP 4x2xAWG 26/7 PUR green, UL AWM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKAT 600IND ROBUSTFLEX S/FTP 4X2 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni industriali. La sua struttura S/FTP offre una schermatura avanzata che protegge efficacemente dalle interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione del segnale stabile e senza disturbi. Composto da quattro coppie di conduttori da 2 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e flessibilità, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di cablaggio. La costruzione robusta lo rende resistente all'usura e adatto a condizioni ambientali difficili, garantendo una lunga durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

6.4 mm

sezione AWG

26

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

7

diametro del conduttore

0.48 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C