›

HELUKAT 500S SF/FTP 4X2XAWG26/7 PUR

Cod. Rexel HUK805548
Cod. Produttore 805548

Informazioni principali

  • Voltaggio di picco: 125 V
  • Temperatura lavoro: -20°C a +70°C
  • Schermatura: SF/FTP doppia
  • Sezione conduttori: 4 x 2 x AWG 26/7
  • Guaina esterna: PUR resistente
  • Resistenza conduttore: max 150 Ohm/km
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro
  • Serie: HELUKAT 500S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKAT 500S SF/FTP 4X2XAWG26/7 PUR è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire protezione e affidabilità nelle trasmissioni dati. La sua struttura SF/FTP assicura un'efficace schermatura contro interferenze elettromagnetiche, mentre la composizione 4X2XAWG26/7 indica quattro coppie di conduttori AWG26 con sette fili ciascuno, ideale per applicazioni di comunicazione e controllo. Il rivestimento in PUR conferisce al cavo resistenza meccanica, flessibilità e protezione contro agenti chimici e abrasioni, rendendolo adatto a installazioni industriali e ambienti impegnativi. Questo cavo è perfetto per garantire prestazioni elevate e durature in impianti elettrici e sistemi di automazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

7.8 mm

sezione AWG

26

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

6A

diametro del conduttore

0.55 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, stagnato

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

HELUKAT 500S SF/FTP 4X2XAWG26/7 PUR