›

HELUKAT 100T TORDIERFLEX SF/UTP 4X2

Cod. Rexel HUK800067
Cod. Produttore 800067

Informazioni principali

  • Serie: HELUKAT 100T
  • Tensione operativa: 125 V
  • Temperatura lavoro: -30°C +70°C
  • Resistenza conduttore: 140 Ohm/km
  • Schermatura: SF/UTP doppia
  • Materiale guaina: PUR resistente
  • Raggio curvatura min: 8x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, UL, halogen-free

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete HELUKAT 100T TORDIERFLEX SF/UTP 4X2, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati. Il cavo è composto da quattro coppie di fili intrecciati, schermati con una combinazione di trecce e pellicole per ridurre le interferenze elettromagnetiche e migliorare la qualità del segnale. Ideale per applicazioni di rete che richiedono affidabilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione stabile e veloce, adatta sia per installazioni residenziali che professionali. La struttura flessibile facilita l’installazione anche in spazi ristretti, mantenendo una protezione ottimale contro disturbi esterni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

7.5 mm

sezione AWG

26

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

5

diametro del conduttore

0.48 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.15 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

HELUKAT 100T TORDIERFLEX SF/UTP 4X2