Prodotti /

Cod. Rexel
HUK802469
Cod. Produttore
802469

Informazioni di prodotto

USB S 2.0 PUR, max. 5m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL USB BUS S 2.0 è progettato per garantire una trasmissione dati efficiente e affidabile grazie alla sua struttura composta da un conduttore singolo con sezione AWG28 e un conduttore di massa aggiuntivo. Questo cavo è ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono connettività USB 2.0, offrendo elevata qualità e resistenza. La costruzione robusta assicura protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto per l'uso in ambienti industriali e sistemi di automazione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

5 mm

sezione AWG

28

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.4 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

materiale del conduttore

Cu, stagnato

sezione nominale del conduttore

0.09 mm²

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C