›

HELUKABEL PROFIBUS PA FIXED 1X2X1/2

Cod. Rexel HUK82836
Cod. Produttore 82836

Informazioni principali

  • Struttura cavo: 1x2x1,0/2,55 mm
  • Conduttore: Rame nudo AWG 18/1
  • Isolamento: PE
  • Schermatura totale: Treccia di rame stagnato
  • Tensione nominale: 300 V
  • Temperatura operativa: -30°C a +80°C
  • Resistenza conduttore: 22 Ohm/km
  • Serie: Profibus PA Fixed

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL PROFIBUS PA FIXED 1X2X1/2 è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e stabile nelle reti di comunicazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni fisse. La sua struttura è ottimizzata per supportare segnali PROFIBUS PA, offrendo elevate prestazioni elettriche e protezione contro interferenze esterne. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni di automazione e controllo, combinando robustezza e funzionalità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

7.6 mm

sezione AWG

18

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

1 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.81 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

HELUKABEL PROFIBUS PA FIXED 1X2X1/2