Prodotti /

Cod. Rexel
HUK80384
Cod. Produttore
80384

Informazioni di prodotto

L2-BUS DP 1x2x0,64 PVC grey

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo PROFIBUS L2 INDOOR di HELUKABEL è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile in ambienti interni. La struttura 1x2x0 assicura una connettività stabile e una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per applicazioni di automazione industriale e reti di comunicazione. Questo cavo combina resistenza e flessibilità, facilitando l'installazione in spazi ridotti e assicurando prestazioni elevate nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

7.8 mm

sezione AWG

22

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.64 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C