Prodotti /

Cod. Rexel
HUK800648
Cod. Produttore
800648

Informazioni di prodotto

L2-Bus DP 1x2x0,64 PVC 7-wire violet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: HELUKABEL PROFIBUS L2 INDOOR è un cavo progettato per applicazioni di comunicazione industriale, caratterizzato da una struttura interna composta da 1 coppia di conduttori da 2 x 0, con schermatura adatta all'uso in ambienti interni. Questo cavo garantisce elevate prestazioni di trasmissione dati e affidabilità nelle reti PROFIBUS, offrendo resistenza e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Ideale per installazioni in impianti elettrici e sistemi di automazione, assicura connessioni stabili e durature in ambienti industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

7.8 mm

sezione AWG

24

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.64 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.22 mm²

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 °C