Prodotti /

Cod. Rexel
HUK81186
Cod. Produttore
81186

Informazioni di prodotto

L2-BUS DP 1x2x0,64 PUR petrol

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL PROFIBUS L2 1X2X0,64 ROBU è progettato per applicazioni di comunicazione industriale ad alta affidabilità. Caratterizzato da una costruzione robusta, garantisce una trasmissione dati stabile e protetta da interferenze elettromagnetiche. La struttura comprende due conduttori da 0,64 mm di diametro, ottimizzati per la trasmissione di segnali PROFIBUS, con isolamento e rivestimento resistenti che assicurano durata e prestazioni elevate anche in ambienti industriali difficili. Questo cavo è ideale per collegamenti di rete PROFIBUS, offrendo sicurezza e continuità operativa nelle installazioni elettriche professionali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

sezione AWG

22

resistente alla fiamma

no

diametro del conduttore

0.64 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

petrolio

materiale del rivestimento

PE

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C