Prodotti /

Cod. Rexel
HUK802188
Cod. Produttore
802188

Informazioni di prodotto

LON-BUS H116 1x2xAWG16/19 PVC, flexible

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL LON-BUS 1X2XAWG16/19 Y116 è progettato per garantire un'affidabile trasmissione dati in reti di automazione e controllo. La sua struttura comprende due conduttori di alta qualità con sezione AWG16/19, assicurando ottime prestazioni elettriche e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali, questo cavo è realizzato con materiali resistenti che ne aumentano la durabilità e la protezione contro interferenze elettromagnetiche. La costruzione robusta lo rende adatto a installazioni in ambienti impegnativi, offrendo stabilità e sicurezza nelle comunicazioni di sistema.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

7 mm

sezione AWG

16

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

1.6 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C