Prodotti /

Cod. Rexel
HUK80778
Cod. Produttore
80778

Informazioni di prodotto

I-BUS remote bus 3x2x0,22 PVC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL I-BUS FIXED 3X2X0,22QMM P è progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e prestazioni costanti. Caratterizzato da tre coppie di conduttori da 0,22 mm², garantisce una trasmissione dati stabile e sicura. La struttura fissa lo rende ideale per installazioni permanenti in impianti elettrici, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Questo cavo è adatto per sistemi di comunicazione e controllo, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio professionale.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

7 mm

sezione AWG

24

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.6 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.22 mm²

colore del rivestimento

petrolio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C