›

HELUKABEL EIB/KNX BUS 2X2X0.8MM FRN

Cod. Rexel HUK80826
Cod. Produttore 80826

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 2 coppie intrecciate
  • Conduttore: Rame nudo 0,8 mm
  • Schermatura: Alluminio + drenante
  • Guaina esterna: FRNC resistente
  • Diametro esterno: 6,2 ± 0,3 mm
  • Temperatura operativa: -30°C a +70°C
  • Tensione di prova: 4 kV
  • Serie: E-BUS / KNX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL EIB/KNX BUS 2X2X0.8MM FRN è progettato per l'installazione di sistemi di automazione e controllo basati su standard EIB/KNX. Questo cavo presenta una struttura a doppia coppia intrecciata con conduttori di diametro 0,8 mm, garantendo una trasmissione dati affidabile e stabile. Il rivestimento FRN assicura una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche e condizioni ambientali, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende adatto sia per installazioni interne che in ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.2 mm

sezione AWG

20

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

blu

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

a quattro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

HELUKABEL EIB/KNX BUS 2X2X0.8MM FRN