Prodotti /

Cod. Rexel
HUK802800
Cod. Produttore
802800

Informazioni di prodotto

E-BUS / KNX A-2Y(L)2Y 2x2x0.8 PE sw, direct burial

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL EIB/KNX BUS è progettato per applicazioni di comunicazione bus con una struttura 2x2 conduttori di 0,8 mm di diametro ciascuno, garantendo trasmissioni affidabili e prestazioni elevate. La sua costruzione assicura una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per sistemi di automazione e controllo elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è robusto e durevole, adatto a installazioni professionali che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione dati.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.8 mm

sezione AWG

20

resistente alla fiamma

no

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PE

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

a quattro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C