›

HELUKABEL DEVICENET THIN 1X2XAWG24+

Cod. Rexel HUK81910
Cod. Produttore 81910

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 1x2xAWG24+
  • Schermatura: Al-Foil + treccia
  • Materiale guaina: PUR
  • Diametro esterno: 6,9 mm ± 0,3
  • Impedenza caratteristica: 120 Ohm ± 10%
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Resistenza conduttore: 90 Ohm/km
  • Serie: DeviceNet PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL DEVICENET THIN 1X2XAWG24+ è progettato per applicazioni di rete industriale con requisiti di alta affidabilità e prestazioni. Caratterizzato da un conduttore singolo di tipo AWG24, garantisce un'eccellente trasmissione dei dati in ambienti con interferenze elettromagnetiche grazie alla sua schermatura ottimizzata. La struttura sottile e flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo ideale per sistemi di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo stabile la comunicazione nelle reti DeviceNet.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.9 mm

sezione AWG

24

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

1.3 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

materiale del conduttore

Cu, stagnato

sezione nominale del conduttore

0.95 mm²

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

HELUKABEL DEVICENET THIN 1X2XAWG24+