›

HELUKABEL DEVICENET THICK 1X2XAWG18

Cod. Rexel HUK81909
Cod. Produttore 81909

Informazioni principali

  • Struttura cavo: 1x2xAWG18
  • Schermatura: Al-Foil + treccia
  • Diametro esterno: 12,2 mm ± 0,3
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Impedenza caratteristica: 120 Ohm ± 10%
  • Resistenza conduttore: 22,6 Ohm/km
  • Norme: ODVA DeviceNet, UL CMX 75°C
  • Serie: DeviceNet THICK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL DEVICENET THICK 1X2XAWG18 è progettato per applicazioni di rete industriale, garantendo trasmissioni dati affidabili e resistenti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una robusta protezione contro interferenze elettromagnetiche e condizioni ambientali difficili. La struttura a doppino intrecciato AWG18 offre una trasmissione stabile e performante, ideale per sistemi di automazione e controllo. Questo cavo è una soluzione efficiente per connessioni di rete DeviceNet, combinando durata e prestazioni elevate in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

12.2 mm

sezione AWG

18

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

1.3 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

materiale del conduttore

Cu, stagnato

sezione nominale del conduttore

1 mm²

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

HELUKABEL DEVICENET THICK 1X2XAWG18