›

HELUKABEL DEVICENET THICK 1X2XAWG18

Cod. Rexel HUK800681
Cod. Produttore 800681

Informazioni principali

  • Struttura cavo: 1x2xAWG18
  • Schermatura: Al-Foil + treccia
  • Diametro esterno: 12,2 mm ± 0,3
  • Temperatura operativa: -25°C a +80°C
  • Impedenza caratteristica: 120 Ohm ± 10%
  • Resistenza conduttore max: 22,6 Ohm/km
  • Grado protezione: FRNC, ritardante fiamma
  • Serie: DeviceNet FRNC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL DEVICENET THICK 1X2XAWG18 è progettato per applicazioni di comunicazione industriale, garantendo trasmissioni affidabili e protezione ottimale. Realizzato con conduttori di alta qualità AWG18, assicura una trasmissione dati stabile e riduce le interferenze elettromagnetiche. La struttura robusta e lo spessore adeguato lo rendono ideale per ambienti industriali, offrendo durabilità e resistenza meccanica. Questo cavo è una soluzione efficiente per reti DeviceNet, facilitando il collegamento sicuro e performante dei dispositivi elettronici in sistemi di automazione.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

12.2 mm

sezione AWG

18

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

1.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, stagnato

sezione nominale del conduttore

0.95 mm²

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

HELUKABEL DEVICENET THICK 1X2XAWG18