Prodotti /

Cod. Rexel
HUK800684
Cod. Produttore
800684

Informazioni di prodotto

DeviceNet™ PVC thin 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo Devicenet con isolamento in PVC di tipo sottile, configurazione 1X2XAW, progettato per applicazioni elettriche che richiedono trasmissione dati affidabile e flessibilità. Ideale per collegamenti di dispositivi di rete industriale, garantisce resistenza e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità impiegati. Adatto per installazioni che necessitano di un cavo compatto e performante, assicurando una trasmissione stabile e sicura dei segnali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.9 mm

sezione AWG

24

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.67 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, stagnato

sezione nominale del conduttore

0.24 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C