›

HELUKABEL DEVICENET PVC THICK 1X2XA

Cod. Rexel HUK800683
Cod. Produttore 800683

Informazioni principali

  • Struttura cavo: 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15
  • Isolamento: PVC spesso
  • Diametro esterno: 12,2 mm ± 0,3
  • Impedenza caratteristica: 120 Ohm ± 10%
  • Resistenza conduttore max: 22,6 Ohm/km
  • Temperatura esercizio: -20°C a +80°C
  • Norme: IEC 60332-3, ODVA
  • Serie: DeviceNet PVC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL DEVICENET PVC THICK è progettato per applicazioni di rete industriale DeviceNet, garantendo elevata affidabilità e robustezza. Realizzato con conduttori di alta qualità e isolamento in PVC spesso, offre una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche e condizioni ambientali difficili. La struttura a 1x2xA assicura una trasmissione dati stabile e sicura, ideale per sistemi di automazione e controllo elettrico. Questo cavo è perfetto per installazioni che richiedono resistenza meccanica e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

12.2 mm

sezione AWG

18

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

1.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, stagnato

sezione nominale del conduttore

0.96 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

HELUKABEL DEVICENET PVC THICK 1X2XA