Prodotti /

Cod. Rexel
HUK801573
Cod. Produttore
801573

Informazioni di prodotto

CAN-BUS 4x1x0,34 PVC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL CAN-BUS FIXED 4X1X0,34 QM è progettato per applicazioni di comunicazione CAN-BUS, garantendo trasmissioni dati affidabili e stabili. La struttura fissa con 4 conduttori da 1x0,34 mm² assicura una connessione efficiente e duratura, ideale per impianti elettrici industriali e sistemi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti complessi. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità del segnale nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

8 mm

sezione AWG

22

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C