Prodotti /

Cod. Rexel
HUK803344
Cod. Produttore
803344

Informazioni di prodotto

CAN-BUS 2x2x0,34 PVC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL CAN-BUS FIXED 2X2X0,34 QM è progettato per applicazioni di comunicazione CAN-BUS, garantendo un segnale stabile e affidabile. La sua struttura comprende due coppie intrecciate da 0,34 mm², ideale per trasmissioni dati ad alta velocità in ambienti industriali. Questo cavo fisso assicura una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche, offrendo durata e resistenza nel tempo. È la scelta perfetta per sistemi di controllo e automazione elettrica che richiedono performance elevate e sicurezza nella trasmissione dei dati.

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.5 mm

sezione AWG

22

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C