Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82509
Cod. Produttore
82509

Informazioni di prodotto

CAN-BUS 2x2x0,22 PVC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL CAN-BUS FIXED 2X2X0,22 QM è progettato per applicazioni di comunicazione CAN-BUS, garantendo una trasmissione dati affidabile e stabile. La struttura fissa con doppia coppia da 0,22 mm² assicura una schermatura efficace contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti industriali e sistemi di automazione. La qualità dei materiali utilizzati offre resistenza e durata nel tempo, supportando installazioni fisse con elevate prestazioni elettriche. Questo cavo è una soluzione professionale per reti di comunicazione con requisiti di alta precisione e sicurezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.5 mm

sezione AWG

24

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.61 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.22 mm²

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 °C