Prodotti /

Cod. Rexel
HUK803383
Cod. Produttore
803383

Informazioni di prodotto

CAN-BUS 1x2x0,75 PVC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL CAN-BUS FIXED 1X2X0,75 QM è progettato per applicazioni di comunicazione CAN-BUS, garantendo trasmissioni dati affidabili e stabili. La struttura fissa con conduttori da 0,75 mm² assicura una buona capacità di trasporto della corrente e una resistenza ottimale. Questo cavo è ideale per installazioni elettriche in cui è richiesta una connessione sicura e duratura, offrendo prestazioni elevate in ambienti industriali e sistemi di automazione. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

8.3 mm

sezione AWG

18

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

1.1 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C