Prodotti /

Cod. Rexel
HUK800571
Cod. Produttore
800571

Informazioni di prodotto

CAN-BUS 1x2x0,5 PVC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL CAN-BUS FIXED 1X2X0,50 QM è progettato per applicazioni di comunicazione industriale e automazione. La sua struttura comprende due conduttori da 0,50 mm², ideale per il trasporto affidabile di segnali CAN-BUS. Questo cavo garantisce un'ottima trasmissione dati grazie alla sua costruzione fissa, assicurando stabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. È adatto per ambienti dove è richiesta una connessione sicura e performante tra dispositivi elettronici, offrendo durata e qualità nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

7 mm

sezione AWG

20

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.97 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C