Prodotti /

Cod. Rexel
HUK801572
Cod. Produttore
801572

Informazioni di prodotto

CAN-BUS 1x2x0,34 PVC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL CAN-BUS FIXED 1X2X0,34 QM è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e stabile nelle reti di comunicazione CAN-BUS. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni fisse. La sua configurazione 1x2 conduttori da 0,34 mm² assicura una trasmissione efficiente dei segnali elettrici, rendendolo adatto per applicazioni industriali e automazione. Questo cavo è una soluzione affidabile per sistemi di controllo e comunicazione, garantendo performance ottimali anche in ambienti impegnativi.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.5 mm

sezione AWG

22

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C