Prodotti /

Cod. Rexel
HUK80825
Cod. Produttore
80825

Informazioni di prodotto

A-BUS 2x1.5 EPDM black

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUKABEL ASI-BUS 2X1.5 con isolamento in EPDM di colore nero è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. La sua struttura a doppio conduttore da 1.5 mm² garantisce una trasmissione efficiente del segnale, mentre il rivestimento in EPDM assicura resistenza a condizioni ambientali avverse, come umidità e temperature variabili. Questo cavo è ideale per sistemi di comunicazione industriale ASI-BUS, offrendo prestazioni stabili e protezione contro interferenze esterne. La combinazione di materiali di alta qualità ne fa una soluzione robusta e durevole per impianti elettrici professionali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

2

sezione AWG

16

resistente alla fiamma

no

diametro del conduttore

1.5 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

materiale del conduttore

Cu, stagnato

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

CR (policloroprene)

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C