›

HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X2,5 Q

Cod. Rexel HUK25572
Cod. Produttore 25572

Informazioni principali

  • Serie: HELUFLON-FEP-6Y
  • Tensione nominale: 600 V
  • Sezione conduttore: 1x2,5 mm²
  • Conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: FEP resistente
  • Temperatura: -100°C a +180°C
  • Raggio di curvatura: 10x diametro esterno
  • Proprietà: ignifugo e resistente agenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico HELUFLON con conduttore in rame stagnato da 1x2,5 mm², rivestito in FEP, materiale noto per l'alta resistenza termica e chimica. Questo cavo garantisce elevata affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni superiori e sicurezza. La guaina in FEP assicura un'ottima protezione contro agenti aggressivi e alte temperature, rendendo il cavo adatto a impieghi in ambienti industriali e installazioni elettriche specializzate. La combinazione di rame verzinato e isolamento avanzato fa di questo prodotto una soluzione efficiente per la trasmissione di energia elettrica con elevata qualità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

copolimero, termoplastico

diametro esterno circa

2.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 °C

HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X2,5 Q