›

HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X2,5 Q

Cod. Rexel HUK25571
Cod. Produttore 25571

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Sezione conduttore: 1x2,5 mm²
  • Isolamento: FEP HELUFLON®
  • Conduttore: rame stagnato
  • Temperatura: -100°C a +180°C
  • Raggio di curvatura: flessione 10x Ø esterno
  • Resistenza: non infiammabile, resistente acidi
  • Serie: HELUFLON-FEP-6Y

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico HELUFLON con conduttore in rame stagnato da 1x2,5 mm², rivestito in FEP di colore giallo. Questo cavo è progettato per garantire elevata resistenza termica e chimica, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La guaina in FEP assicura un’ottima protezione contro agenti esterni e condizioni ambientali difficili, rendendo il cavo adatto a impieghi in ambienti industriali e tecnici. La combinazione di materiali di alta qualità e la costruzione robusta ne fanno una scelta eccellente per connessioni elettriche durature e performanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

copolimero, termoplastico

diametro esterno circa

2.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 °C

HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X2,5 Q