Prodotti /

Cod. Rexel
HUK25573
Cod. Produttore
25573

Informazioni di prodotto

Cu-Litze, verzinnt 1 x 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico HELUFLON con conduttore in rame stagnato da 1x2,5 mm², rivestito in FEP di colore giallo. Questo cavo è progettato per garantire elevata resistenza termica e chimica, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo in ambienti elettrici. La guaina in FEP assicura protezione contro agenti esterni, mentre il rame stagnato migliora la conduttività e la resistenza alla corrosione.

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

copolimero, termoplastico

diametro esterno circa

2.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 °C