›

HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X1 QMM

Cod. Rexel HUK25552
Cod. Produttore 25552

Informazioni principali

  • Serie: HELUFLON-FEP-6Y
  • Tensione nominale: 600 V
  • Conduttore: rame stagnato 1 mm²
  • Isolamento: FEP fluoropolimero
  • Temperatura: -100°C a +180°C
  • Raggio di curvatura: flessibile 10x Ø
  • Resistenza: non infiammabile, resistente acidi
  • Certificazioni: DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HELUFLON-FEP-6Y è realizzato con conduttore in rame stagnato da 1 mm², garantendo elevata conduttività e resistenza alla corrosione. Il rivestimento in fluoropolimero FEP assicura un'ottima resistenza termica e chimica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo unipolare è progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali e impianti elettrici, combinando flessibilità e protezione avanzata. La finitura verzinata del rame contribuisce a migliorare la saldabilità e la protezione contro l’ossidazione, rendendo il prodotto adatto a diverse soluzioni di cablaggio professionale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

copolimero, termoplastico

diametro esterno circa

2 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 °C

HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X1 QMM