Prodotti /

Cod. Rexel
HUK25551
Cod. Produttore
25551

Informazioni di prodotto

Cu-Litze, verzinnt 1 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo HELUFLON-FEP è realizzato con conduttore in rame stagnato da 1 mm², garantendo elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. La sua guaina in fluoropolimero FEP assicura eccellenti proprietà isolanti, resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo unipolare è progettato per offrire sicurezza e prestazioni elevate in ambienti industriali e impianti elettrici specializzati.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

copolimero, termoplastico

diametro esterno circa

2 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 °C