Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK97135
Cod. Produttore
97135

Informazioni di prodotto

HELUcond CO-PP ND20

Documentazione tecnica

Il prodotto HUK97135 è un cavo HELUCOND CO-PP NW20 di colore nero, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione in polipropilene conferisce una notevole resistenza agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, dal cablaggio elettrico alla connessione di dispositivi. Con il suo design innovativo, il cavo HUK97135 assicura una facile installazione e una lunga durata, soddisfacendo le esigenze di professionisti e tecnici del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto HUK97135 è un cavo HELUCOND CO-PP NW20 di colore nero, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione in polipropilene conferisce una notevole resistenza agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, dal cablaggio elettrico alla connessione di dispositivi. Con il suo design innovativo, il cavo HUK97135 assicura una facile installazione e una lunga durata, soddisfacendo le esigenze di professionisti e tecnici del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

colore

nero

diametro esterno

25.3 mm

diametro interno

19.2 mm

protezione antincendio secondo UL 94

HB

Produttore

HELUCOND CO-PP NW20 BLACK