Prodotti /

Cod. Rexel
HUK90063
Cod. Produttore
90063

Informazioni di prodotto

HELUcond CO-PA PG21 ND20

Documentazione tecnica

Il HUK90063 è un cavo HELUCOND CO-PA NW20 di colore nero, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre robustezza e affidabilità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione è studiata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando una lunga durata e una protezione efficace contro gli agenti esterni. Grazie alla sua flessibilità, il cavo si presta a una varietà di configurazioni di installazione, facilitando il lavoro degli elettricisti e dei tecnici. Con il HUK90063, gli utenti possono contare su un prodotto che combina alta qualità e prestazioni superiori, perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il HUK90063 è un cavo HELUCOND CO-PA NW20 di colore nero, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre robustezza e affidabilità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione è studiata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando una lunga durata e una protezione efficace contro gli agenti esterni. Grazie alla sua flessibilità, il cavo si presta a una varietà di configurazioni di installazione, facilitando il lavoro degli elettricisti e dei tecnici. Con il HUK90063, gli utenti possono contare su un prodotto che combina alta qualità e prestazioni superiori, perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

colore

nero

diametro esterno

25.7 mm

diametro interno

20.2 mm

protezione antincendio secondo UL 94

HB