Prodotti /

Cod. Rexel
HUK90062
Cod. Produttore
90062

Informazioni di prodotto

HELUcond CO-PA PG13,5 ND14

Documentazione tecnica

Il HUK90062 è un cavo HELUCOND CO-PA NW14 di colore nero, progettato per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua struttura garantisce una rigidità adeguata, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con diverse applicazioni elettriche, il HUK90062 si distingue per la sua versatilità. È progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando performance elevate nel tempo. La scelta del materiale non solo contribuisce alla durata del prodotto, ma anche alla sicurezza durante l'uso. Questo cavo rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, adatto a soddisfare le esigenze di diverse installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il HUK90062 è un cavo HELUCOND CO-PA NW14 di colore nero, progettato per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua struttura garantisce una rigidità adeguata, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con diverse applicazioni elettriche, il HUK90062 si distingue per la sua versatilità. È progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando performance elevate nel tempo. La scelta del materiale non solo contribuisce alla durata del prodotto, ma anche alla sicurezza durante l'uso. Questo cavo rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, adatto a soddisfare le esigenze di diverse installazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

colore

nero

diametro esterno

18.7 mm

diametro interno

13.2 mm

protezione antincendio secondo UL 94

HB