Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3104773
Cod. Produttore
3104773
Cod. EAN
8021944139634

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEDO+
  • Tensione: 40 V
  • Corrente: SR/075
  • Durata: Massima nel tempo
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Componenti: Marche affidabili
  • Design: Innovativo
  • Test: Testato in stabilimenti
HEDO+ FT 40 SR/075 740 AN96 RPAPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: HEDO+ FT 40 SR/075 740 AN96 RPAPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.