Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3104771
Cod. Produttore
3104771
Cod. EAN
8021944139610

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEDO+
  • Tensione: 40 V
  • Corrente: 075 A
  • Protezione: SR
  • Durata elevata: massima
  • Componenti: affidabili
  • Innovazione: tecnologica
  • Test in stabilimento: sì
HEDO+ FT 40 SR/075 740 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: HEDO+ FT 40 SR/075 740 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.