Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3104710
Cod. Produttore
3104710
Cod. EAN
8021944138927

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEDO+ FT
  • Tensione: 27 V
  • Temperatura colore: 740 K
  • Efficienza luminosa: AN96
  • Durata: Elevata
  • Protezione: RPA
  • Design: Innovativo
  • Affidabilità: Componenti sicuri
HEDO+ FT 27 C/EW 740 AN96 RPAPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: HEDO+ FT 27 C/EW 740 AN96 RPAPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.