› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

HEDO+ 40 C/EW 840 AN96

Cod. Rexel PI3104691
Cod. Produttore 3104691
Cod. EAN 8021944136633

Informazioni principali

  • Serie: HEDO+
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 40W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: ≥80
  • Durata: prolungata
  • Materiali: componenti affidabili
  • Applicazione: illuminotecnica

Descrizione del prodotto

HEDO+ 40 C/EW 840 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: HEDO+ 40 C/EW 840 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.
HEDO+ 40 C/EW 840 AN96