Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3104689
Cod. Produttore
3104689
Cod. EAN
8021944136619

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEDO+
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 40 W
  • Temperatura colore: 830 (3000K)
  • Efficienza luminosa: AN96
  • Durata: Elevata
  • Sicurezza: Massima
  • Materiali: Componenti affidabili
HEDO+ 40 C/EW 830 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: HEDO+ 40 C/EW 830 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.

Produttore

HEDO+ 40 C/EW 830 AN96