Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3104685
Cod. Produttore
3104685
Cod. EAN
8021944136572

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEDO+
  • Diametro: 330 mm
  • Altezza: 475 mm
  • Uso: Esterno
  • Design: Moderno e funzionale
  • Materiali: Resistenti agli agenti atmosferici
  • Illuminazione: Efficiente e uniforme
  • Finitura: Sobria e contemporanea
Descrizione del produttore: Lampada da esterno con design moderno e funzionale, caratterizzata da una struttura circolare di diametro 330 mm e un'altezza di 475 mm. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso esterno, garantisce durata e protezione dagli agenti atmosferici. Ideale per illuminare giardini, vialetti e spazi aperti, offre un'illuminazione efficiente e uniforme grazie alla sua forma studiata per diffondere la luce in modo ottimale. La finitura è pensata per integrarsi facilmente in diversi contesti architettonici, con un'estetica sobria e contemporanea.