› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

HEDO+ 20 C/EW 830 AN96

Cod. Rexel PI3104683
Cod. Produttore 3104683
Cod. EAN 8021944136558

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 20A
  • Protezione: IP44
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Serie: HEDO+
  • Temperatura colore: 830K
  • Efficienza: Alta
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

HEDO+ 20 C/EW 830 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: HEDO+ 20 C/EW 830 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.
HEDO+ 20 C/EW 830 AN96