Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFLEX1U06
Cod. Produttore
FLEX1U06
Cod. EAN
0613056142961

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: flangia integrata 19"
  • Materiale: acciaio e plastica
  • Capacità cassette: 12 porte per unità
  • Accesso: cassetti frontali scorrevoli
  • Vano divisibile: vaschetta a doppia sezione
  • Compatibilità: cassetti e pannelli HD Flex
  • Serie: HD Flex Fiber Enclosure
  • Configurazione: 1 RU, 6 porte

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The HD Flex™ Fiber Enclosure is 1 RU and is configured with sliding front-access drawers to accept up to twelve 6 port HD Flex™ cassettes or Fiber Adapter Panels for a maximum density of 144 fibers

Produttore

HD FLEX FIBER ENCLOSURE, 1 RU, 6-P