Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBHC200GR
Cod. Produttore
HC200GR
Cod. EAN
8017963043748

Informazioni di prodotto

Morsetto a molla 1.5mm2, 2-piani, colore grigio per connettore estraibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: HCD.1/GR Morsetto a molla 1.5mm2, 2-piani, colore grigio per connettore estraibile

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

320 V

lunghezza

72 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²