Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYHAPPYJOINT6
Cod. Produttore
HAPPYJOINT6
Cod. EAN
8050040860074

Informazioni di prodotto

  • Serie: HAPPY JOINT 6
  • Tensione nominale: Classe 2 CEI 64-8
  • Grado protezione: IPX8
  • Sezione fili: 6x1-4 mm²
  • Dimensioni: 53x39x24 mm
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -40°C/+50°C
  • Gel: Halogen-free, UV resistant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniaccessorio a 3 vie preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 53x39x24. Connettori inclusi. Sezione (mm2): morsetto a leva3+3+3x4 mm2

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

6

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Capicorda a pressione/ a crimpare

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

1 ... 4 mm²