Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYHAPPYJOINT5
Cod. Produttore
HAPPYJOINT5
Cod. EAN
8050040860067

Informazioni di prodotto

  • Serie: HAPPY JOINT 5
  • Dimensioni: 45x37x24 mm
  • Sezione fili: 5x4 mm²
  • Morsetti inclusi: 3 derivati
  • Protezione: IPX8
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -40°/+50° C
  • Gel: atossico, halogen-free, UV resistant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniaccessorio a 3 vie preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 45x37x24. Connettori inclusi. Sezione (mm2): morsetto a leva5x4 mm2

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

1 ... 4 mm²