Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYHAPPYJOINT3
Cod. Produttore
HAPPYJOINT3
Cod. EAN
8050040860043

Informazioni di prodotto

HAPPY JOINT 3 GELBOX CON MORSETTI (Confezione da 4 PZ.) - Accessorio IPX8 con morsetti tensione 450/750 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniaccessorio a 3 vie preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 41x28x19. Connettori inclusi. Sezione (mm2): morsetto a leva 3x4 mm2

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Capicorda a pressione/ a crimpare

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

1 ... 4 mm²