› Utensili › Strumenti di misura portatili

H900 PORTA CAVI DI TEST E PUNTALI

Cod. Rexel FK1616818
Cod. Produttore 1616818
Cod. EAN 0095969107013

Informazioni principali

  • Descrizione: H900 PORTA CAVI DI TEST E PUNTALI
  • Materiale isolante: PVC
  • Dimensioni totali: 27,9x8,9x3,2 cm
  • Fori montaggio: Design a fori
  • Fessure per cavi: 10 fessure fino 8 mm
  • Puntale incluso: No
  • Morsetto clip: No
  • Serie: H900

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Puntali di supporto, design a fori con fori di montaggio, Halter ha 10 fessure per cavi fino a 8 mm di diametro, totale di dimensioni 27,9 cm L x 8,9 cm P x 3,2 cm a puntale è no. Morsetto clip è no. Punta di prova è no. Puntali ottica è no. Materiale isolante è PVC.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Materiale di montaggio

Accessorio

Serie

H900

H900 PORTA CAVI DI TEST E PUNTALI